{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,55 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 9,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | |
wielkość płytek skrawających | 0,6 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058514 | |
Numer producenta | 5665964 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 024,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
950,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 392,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
933,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 165,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 115,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | frezowanie kątowe; Ramping; Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |