{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,9 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 20,2 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XP.. 0603 | |
wielkość płytek skrawających | 06 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Numer producenta | 5660062 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy 7792VX 32/5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 399,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 561,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Ramping | Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,57 | 0,82 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |