{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2,5 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,67 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XD.. 1205 | |
wielkość płytek skrawających | 12 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221905 32/3L | |
EAN / GTIN | 4056544199096 | |
Numer producenta | 6025280 |