{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
kształt chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu |
214200 32/3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197702319
Kopiuj |
|
Numer producenta |
214200 32/3
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |