Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 66/5 mm

Nr art.: 213014 66/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 66 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Wcinanie; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 50 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 116 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 130 mm
Frez obiegowy ap 2 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,97 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 47,07 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU146715
Kąt ustawienia κ 16 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213014 66/5
EAN / GTIN 4062406266875
Numer producenta 213014 66/5

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających dla niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia znacznie przyczyniają się do odciążenia wrzeciona głównego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double  66/5 mm

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 66/5 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 202,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 382,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 018,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 382,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 869,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 5 5 5 5 5
długość całkowita Lges 50 50 50 50 50
chłodzenie wewnętrzne tak tak tak tak tak
pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU146715 RD..1604 XD.. 120408 RD..1604 XDM.120516
⌀ ostrzy DC 66 66 66 66 66
⌀ D3 50 50 45 50 50
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10) Głowice z gwintem (RD..10)

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie