XOMU146715ZZER HART

Nr art.: 213042 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    141,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    118,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU146715ZZER
    typ HART
    Gatunek HB4715
    Materiał ostrza HM
    zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
    Promień programowany przy ap max 3 mm
    posuw fz na ząb 0,9 mm
    liczba wymian/ostrzy 6
    powłoka AlTiN
    promień naroża 1,5 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213042 HART
    EAN / GTIN 4062406267131
    Numer producenta 213042 HART

    Tabela zastosowań

    Stal < 50 HRC
    H
    110
    Stal < 55 HRC
    H
    80
    Stal < 60 HRC
    H
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    200
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka