XOMU146715ZZER TI

Nr art.: 213046 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    146,14  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    121,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU146715ZZER
typ TI
Gatunek HB4430
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,8 mm
liczba wymian/ostrzy 3
powłoka PVD
promień naroża 1,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213046 TI
EAN / GTIN 4062406267155
Numer producenta 213046 TI

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.