XOMU146715ZZER ST900

Nr art.: 213038 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    141,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    118,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU146715ZZER
    typ ST900
    Gatunek HB4020
    Materiał ostrza HM
    zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
    Promień programowany przy ap max 3 mm
    posuw fz na ząb 1,3 mm
    liczba wymian/ostrzy 6
    powłoka AlTiCrN
    promień naroża 1,5 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213038 ST900
    EAN / GTIN 4062406267117
    Numer producenta 213038 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    330
    Stal < 750 N/mm²
    P
    280
    Stal < 900 N/mm²
    P
    240
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe