Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 63/5mm

Nr art.: 212817 63/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 63 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 47 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 110 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 124 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,06 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 43,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Fz Helix 0,8
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212817 63/5
EAN / GTIN 4045197939388
Numer producenta 212817 63/5

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie