{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
powłoka | TiAlN | |
⌀ pogłębienia | 25 mm | |
Gatunek | HB740 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | |
długość robocza | 15 mm | |
⌀ chwytu | 11,2 mm | |
norma | norma zakładowa | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
śruby z łbem walcowym wg DIN | M12 | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość główki I | 28 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
chwyt | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do pogłębiania |
Numer artykułu | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 | |
Numer producenta | 210410 25 |