{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
powłoka | TiAlN | |
⌀ pogłębienia | 10,4 mm | |
Gatunek | HB740 | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | |
długość robocza | 7,1 mm | |
⌀ chwytu | 7,2 mm | |
norma | norma zakładowa | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
śruby z łbem walcowym wg DIN | M5 | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość główki I | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
chwyt | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do pogłębiania |
Numer artykułu | 210410 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197804266 | |
Numer producenta | 210410 10,4 |