{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 16 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 20 mm | |
długość ostrzy L2 | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557407 | |
Numer producenta | 210100 16 |