Głowice frezarskie kątowe, sfazowanie 45°, z chłodzeniem wewnętrznym, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Nr art.: 210100 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Podziałka ostrzy: nierówne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ ostrzy D 25 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 3
Podziałka ostrzy nierówne
Kąt linii śrubowej 40 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wielkość uchwytu 24 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 32 mm
długość ostrzy L2 19 mm
długość całkowita L 58 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,12 mm
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210100 25
EAN / GTIN 4045197557421
Numer producenta 210100 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka