{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 10 mm | |
większa ⌀ D2 | 20 mm | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Numer producenta | 208023 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 5mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 032,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
311,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
1 061,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
857,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
większa ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiał ostrza | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe |