• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC 0,4 mm

Nr art.: 208023 0,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja obrysu promienia: ±0,01
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień r 0,4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
mniejsza ⌀ D3 5,2 mm
większa ⌀ D2 6 mm
długość ostrzy Lc 0,4 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie promieniowe do przodu
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy ćwierćokrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208023 0,4
EAN / GTIN 4062406103552
Numer producenta 208023 0,4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.