Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 0,6mm

Nr art.: 208023 0,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja obrysu promienia: ±0,01
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień r 0,6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
mniejsza ⌀ D3 6,8 mm
większa ⌀ D2 8 mm
długość ostrzy Lc 0,6 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Frezowanie promieniowe do przodu
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy ćwierćokrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208023 0,6
EAN / GTIN 4062406103576
Numer producenta 208023 0,6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka