{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 0,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 7 mm | |
większa ⌀ D2 | 8 mm | |
długość ostrzy Lc | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Numer producenta | 208023 0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 0,5mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
501,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
516,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
375,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
353,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N | N |
Liczba zębów Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |