{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 6 mm | |
większa ⌀ D2 | 10 mm | |
długość ostrzy Lc | 2 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208023 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103811 | |
Numer producenta | 208023 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC 2 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
535,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
246,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
558,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
402,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
418,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 75 | 60 | 75 | 50 | 80 |
większa ⌀ D2 | 10 | 10 | 10 | 5,6 | 10 |
promień r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe |