{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
tolerancja otworu | H11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 6 mm | |
większa ⌀ D2 | 16 mm | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 194220 5 | |
EAN / GTIN | 4045197109965 | |
Numer producenta | 194220 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy ćwierćokrągłe 5 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
313,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
1 066,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 036,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
861,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
większa ⌀ D2 | 16 | 20 | 20 | 20 |
mniejsza ⌀ D3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
promień r | 5 | 5 | 5 | 5 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe | Frezy ćwierćokrągłe |