{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
tolerancja otworu | H11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 8 mm | |
większa ⌀ D2 | 20 mm | |
długość ostrzy Lc | 6 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 194220 6 | |
EAN / GTIN | 4045197109972 | |
Numer producenta | 194220 6 |