{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 10 mm | |
większa ⌀ D2 | 20 mm | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Numer producenta | 208020 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM, TiAlN, promień r: 5mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 072,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
314,78 PLN
207,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1042,65 PLN
655,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
866,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
mniejsza ⌀ D3 | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
promień r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 1835 B z h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Frezowanie promieniowe | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu |