{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 6 mm | |
większa ⌀ D2 | 12 mm | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208020 3 | |
EAN / GTIN | 4045197128997 | |
Numer producenta | 208020 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM 3 mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
609,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
246,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
585,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
459,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
mniejsza ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiał ostrza | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Frezowanie promieniowe | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu |