{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 8 mm | |
większa ⌀ D2 | 16 mm | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Numer producenta | 208020 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM, TiAlN, promień r: 4mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
769,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
263,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
737,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
499,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | TiSiN |
większa ⌀ D2 | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
mniejsza ⌀ D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
promień r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 |
długość ostrzy Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiał ostrza | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |