{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
promień r | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
mniejsza ⌀ D3 | 9 mm | |
większa ⌀ D2 | 25 mm | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Frezowanie promieniowe | do przodu | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy ćwierćokrągłe |
Numer artykułu | 208020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197265166 | |
Numer producenta | 208020 8 |