Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 12,4mm

Nr art.: 150182 12,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 12,4 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,8 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M6
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Seria Pro Steel
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150182 12,4
EAN / GTIN 4062406524265
Numer producenta 150182 12,4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
HOLEX Pro Steel:
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. D<sub>c</sub>: 12,4mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 12,4mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
96,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
79,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
176,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
56,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
109,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
212,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
96,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
200,88 PLN
123,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
215,68 PLN
131,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
320,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
334,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
105,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka TiAlN bez powłoki TiAlN bez powłoki TiN bez powłoki bez powłoki TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
pierścień barwny zielone bez zielone bez zielone bez bez zielone zielone zielone zielone zielone
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Norma zakładowa DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Norma zakładowa Norma zakładowa DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 Trzy powierzchnie mocujące z h9 chwyt walcowy z h9 Trzy powierzchnie mocujące z h9 Chwyt walcowy h9 Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 Trzy powierzchnie mocujące z h9
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,12 mm/obr. 0,13 mm/obr. 0,13 mm/obr. 0,13 mm/obr. 0,13 mm/obr. 0,12 mm/obr.

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie