{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 23 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówne | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Pro Steel | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150182 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524319 | |
Numer producenta | 150182 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 23mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
230,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
370,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
339,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |