Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 31mm

Nr art.: 150182 31
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 31 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4,2 mm
długość całkowita L 71 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M16
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,2 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Seria Pro Steel
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150182 31
EAN / GTIN 4062406524333
Numer producenta 150182 31

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
HOLEX Pro Steel:
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. D<sub>c</sub>: 31mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 31mm

na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
317,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
276,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
609,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
192,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
314,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
292,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
535,47 PLN
329,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
550,27 PLN
336,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
330,64  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
⌀ zewnętrzna 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
powłoka TiAlN bez powłoki TiAlN bez powłoki TiN bez powłoki TiAlN TiAlN TiAlN
długość całkowita L 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie