Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° 11,5 mm

Nr art.: 150182 11,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 11,5 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,8 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Seria Pro Steel
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150182 11,5
EAN / GTIN 4062406524258
Numer producenta 150182 11,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
HOLEX Pro Steel:
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° 11,5 mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90° 11,5 mm

na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
96,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
167,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
190,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewnętrzna 11,5 11,5 11,5
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 90 90
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
tolerancje chwytu h9 h9 h9
⌀ chwytu Ds 8 8 8
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,8 2,8 2,8
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie