{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówny | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150376 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406066017 | |
Numer producenta | 150376 12,4 |