Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwytem trójkątnym 90° 25 mm

Nr art.: 150376 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówny
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 25 mm
    powłoka TiAlN
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówny
    Liczba ostrzy Z 3
    norma Norma zakładowa
    chwyt Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,8 mm
    długość całkowita L 118 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M12
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr.
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny zielone
    ⌀ wiercenia wstępnego 3,8 mm
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150376 25
    EAN / GTIN 4062406066048
    Numer producenta 150376 25

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    75
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    75
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    65
    Stal < 750 N/mm²
    P
    50
    Stal < 900 N/mm²
    P
    30
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal < 55 HRC
    H
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN 335-C z długim chwytem walcowym.
    specjalna geometria z ekstremalnie zmienną podziałką i odpowiednio skonstruowanymi zębami.
    Nowa, specjalna powłoka z TiAlN zapewnia długą trwałość.
    Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.

    Zastosowanie:

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.