{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówny | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 mm | |
długość całkowita L | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150376 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406065997 | |
Numer producenta | 150376 8,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwytem trójkątnym 90° 8,3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
286,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
79,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
181,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
174,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
90,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
długość całkowita L | 105 | 50 | 50 | 50 | 50 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |