{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Podziałka ostrzy pogłębiacza | nierówny | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | zielone | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,5 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150376 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406066031 | |
Numer producenta | 150376 20,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwytem trójkątnym 90° 20,5 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
425,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
306,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
146,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
304,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
172,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | bez powłoki | AlTiCN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | bez | niebieskie | zielone |
długość całkowita L | 114 | 63 | 63 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |