{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150152 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716996 | |
Numer producenta | 150152 12,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 12,4mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
95,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
215,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
334,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
211,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
105,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
powłoka | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
pierścień barwny | bez | zielone | zielone | niebieskie | zielone |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |