Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 40 mm

Nr art.: 150152 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zewnętrzna 40 mm
    powłoka bez powłoki
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
    Materiał ostrza HSS
    Liczba ostrzy Z 3
    norma DIN 335 C
    chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 10 mm
    długość całkowita L 75 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,25 mm/obr.
    tolerancje chwytu h9
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 150152 40
    EAN / GTIN 4045197717085
    Numer producenta 150152 40

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    70
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    33
    Stal < 500 N/mm²
    P
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    27
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
    Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
    precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
    chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

    Zastosowanie:

    Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.