{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 25 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M12 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150152 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717061 | |
Numer producenta | 150152 25 |