Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 10,4mm

Nr art.: 150152 10,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 10,4 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,5 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M5
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150152 10,4
EAN / GTIN 4045197716972
Numer producenta 150152 10,4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.
chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. D<sub>c</sub>: 10,4mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 10,4mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
88,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
183,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
302,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
178,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
93,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ zewnętrzna 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
powłoka bez powłoki TiAlN TiAlN AlTiCN TiAlN
pierścień barwny bez zielone zielone niebieskie zielone
długość całkowita L 50 mm 50 mm 107 mm 50 mm 50 mm
tolerancje chwytu h9 h9 h9 h9 h9
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka