{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 | |
Numer producenta | 150175 12,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 90° 12,4 mm
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
56,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
79,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie
43,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie
56,20 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
396 sztuk w magazynie
18,85 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie
114,00 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Außen-⌀ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Beschichtung | bez powłoki | bez powłoki | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 56 | 56 | 108 | 158 | 56 | 56 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Werksnorm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |