{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 19 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150175 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085818 | |
Numer producenta | 150175 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 19 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
91,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
124,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
długość całkowita L | 63 | 63 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 | 3,5 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |