{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 20,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M10 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150175 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085825 | |
Numer producenta | 150175 20,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe 90° 20,5 mm
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie
95,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
129,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
370,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
478,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
145,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
868,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 63 | 63 | 114 | 164 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |