{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M3 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150175 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085719 | |
Numer producenta | 150175 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe 90° 6,3 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
39,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
55,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 45 | 45 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,5 | 1,5 |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |