{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 158 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2,8 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150372 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086181 | |
Numer producenta | 150372 12,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90° 12,4 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
279,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
80,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie
56,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
213,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
93,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
566,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 158 | 56 | 56 | 108 | 56 | 56 |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |