{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 190 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M16 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Numer producenta | 150372 31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, bardzo długie, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 31mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 036,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
252,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
755,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 466,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
długość całkowita L | 190 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
norma | Norma zakładowa | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS | VHM |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |