{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 31 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 71 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
do pogłębienia stożkowego wg DIN 74 BF | M16 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 4,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Numer producenta | 150382 31 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe, 90° 31 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 474,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
277,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
194,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
254,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
759,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 042,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
pierścień barwny | niebieskie | bez | bez | niebieskie | bez | bez |
długość całkowita L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Materiał ostrza | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |