{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 15 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do pogłębienia stożkowego wg DIN 74 AF | M8 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Numer producenta | 150382 15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 15mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
694,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
90,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
64,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
108,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
tolerancje chwytu | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |