{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 16,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 3,2 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
do pogłębienia stożkowego wg DIN 74 BF | M8 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 3,2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Numer producenta | 150382 16,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 16,5mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
723,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
112,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 16,5 mm | 16,5 mm |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | 90 stopni |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Materiał ostrza | VHM | HSS E |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |