{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
do pogłębienia stożkowego wg DIN 74 AF | M4 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
⌀ wiercenia wstępnego | 2 mm | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197086471 | |
Numer producenta | 150382 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pogłębiacze stożkowe, 90° 8 mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
565,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
93,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
62,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
43,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
72,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
836,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ zewnętrzna | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
długość całkowita L | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |