Pogłębiacze stożkowe, 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 25mm

Nr art.: 150382 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: VHM
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 25 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza VHM
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,8 mm
długość całkowita L 67 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
do pogłębienia stożkowego wg DIN 74 BF M12
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny niebieskie
⌀ wiercenia wstępnego 3,8 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150382 25
EAN / GTIN 4045197086556
Numer producenta 150382 25

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
75
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie zbliżone do DIN 335-C. Wszystkie pogłębiacze z 3 ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Do bezwibracyjnego pogłębiania i okrawania. ⌀ 6 i 8 - w całości z węglików spiekanych, od ⌀ 10 głowica z węglików spiekanych, lutowana na chwycie.