{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 12,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150150 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085511 | |
Numer producenta | 150150 12,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 12,4mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
79,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
177,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie
56,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
109,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
213,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
96,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
202,10 PLN
123,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
216,99 PLN
132,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
322,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
336,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
105,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
96,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | TiN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | bez | zielone | bez | zielone | bez | bez | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | chwyt walcowy z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Chwyt walcowy h9 | Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | chwyt walcowy z h9 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. |