Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

Nr art.: 150150 16,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 16,5 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,2 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 M8
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,14 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150150 16,5
EAN / GTIN 4045197085535
Numer producenta 150150 16,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 16,5 mm

na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
96,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
188 sztuk w magazynie
69,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
112,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
723,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3 3
⌀ zewnętrzna 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni 90 stopni 90 stopni 90 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
Materiał ostrza HSS HSS HSS E VHM
⌀ chwytu Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka