{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 4,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 335 C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,3 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h9 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 | |
Numer producenta | 150150 4,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 4,3 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
55,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
39,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
64,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | bez | bez | niebieskie |
długość całkowita L | 40 | 40 | 40 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 | 90 | 90 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
⌀ chwytu Ds | 4 | 4 | 4 |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,3 | 1,3 | 1,3 |